Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFGOM1314-VM Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFGOM1314-VM Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Tucano BFGOM1314-VM Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116735694
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFGOM1314-VM
EAN/GTIN:
     8020252198357
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyethylenterephthalat, Polyurethan (PU)
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 14”, MacBook Pro 14”
Angaben zum Material
65% PU 1.0MM + 35% RPET
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Wasserfest
Made with recycled materials
Ja
Recycled materials
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Zertifizierung
Global Recycled Standard (GRS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
219 g
Volumen (l)
2 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15" laptoptasche grün, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.