Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFM1516-BX Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFM1516-BX Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Burgund
Tucano BFM1516-BX Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Burgund
Tucano BFM1516-BX Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116735741
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFM1516-BX
EAN/GTIN:
     8020252200180
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6” - MacBook Pro 16”
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Zertifizierung
Global Recycled Standard (GRS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
25 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
240 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.