Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Beko HSM27050 Gefriertruhe/Gefrierschrank Tiefkühltruhe Freistehend 284 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116735795
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     HSM27050
EAN/GTIN:
     8690842586392
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tiefkühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Handgrifffarbe
Weiß
Materiallgriff
Kunststoff
Türanschlag
Hoch
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kältemittelart
R600a
Türmontage
Tür-zu-Tür
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
2.15 m
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
284 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
45 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Kühlsystem
Statisch
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Markeneigenschaften
Beko-Technologien (Lebensmittellagerung)
Freezer Guard
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
182 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1290 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
51400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
742 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
55400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,02*
€ 621,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,03*
€ 591,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.