Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix E28RV2BK Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix E28RV2BK Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Fenix E28RV2BK Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Fenix E28RV2BK Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Fenix E28RV2BK Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116778275
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     E28R V2.0
EAN/GTIN:
     6942870310534
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Akku-/Batterietyp
18650
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
260 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Magnet
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Rutschfest
Ja
USB-Ladeport
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
1700 lm
Leuchtkapazität
18588 CD
Farbtemperatur
6500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
15 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
273 m
Anzahl der Lichtmodi
7
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
LED Typ
Luminus SST40 LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Höhe
22.5 mm
Gewicht
128 g
Kopfdurchmesser
26.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.