Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano BFGOM1516-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano BFGOM1516-BK Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116998983
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFGOM1516-BK
EAN/GTIN:
     8020252195202
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyethylenterephthalat, Polyurethan (PU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 15.6” e MacBook Pro 16”
Angaben zum Material
65% PU 1.0MM + 35% RPET
Geschlecht
Unisex
Anzahl von Fächern
1
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Wasserfest
Made with recycled materials
Ja
Recycled materials
Polyethylenterephthalat
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Zertifizierung
Global Recycled Standard (GRS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
246 g
Volumen (l)
2 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 16", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.