| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-117283657 Herst.-Nr.: FEU31024 EAN/GTIN: 4260705310248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Terra Mystica in einer neuen Dimension!
Age of Innovation ist ein eigenständiges Spiel aus der Welt von Terra Mystica.
Verschiedene Gemeinschaften bevölkern diese Welt aus unterschiedlichen Landschaften und errichten dort im Wettstreit ihre Gebäude und Städte. Übernimm eine dieser Gemeinschaften, forme Landschaften um und baue deine Gebäude darauf. Nähe zu anderen Gemeinschaften schränkt dich in der Ausbreitung ein, bringt dir aber Vorteile im Spiel. Dieses Spannungsverhältnis macht einen großen Teil des Reizes der Terra Mystica-Reihe aus.
Alles, was unzählige Fans am modernen Klassiker schätzen, ist auch hier vorhanden; es gibt aber noch mehr zu entdecken. Variabilität steht hier im Mittelpunkt. Die 12 Gemeinschaften und 17 Paläste sind keiner Landschaft zugeordnet. In jedem Spiel werden deine Voraussetzungen neu zusammengestellt. Als neue Währung kommen die Bücher ins Spiel, mit denen du Aktionen ausführen oder deine Gemeinschaft mit Innovationen weiterentwickeln kannst. Neutrale Gebäude, neue Möglichkeiten Städte zu gründen und zufällig angeordnete Kompetenzen stellen die Spielenden jedes Mal vor neue, interessante Entscheidungen.
Die gewohnt hochwertige Ausstattung in Illustration und Material macht das Spiel zu einem Strategie-Erlebnis mit hohem Wiederspielreiz. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Einzelspieler | ![](/p.gif) | Spielzeit | 40 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |