Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 15725 Computerkühlsystemteil/-zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 15725 Computerkühlsystemteil/-zubehör Montageset
Alphacool 15725 Computerkühlsystemteil/-zubehör Montageset
Alphacool 15725 Computerkühlsystemteil/-zubehör Montageset
Alphacool 15725 Computerkühlsystemteil/-zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117338380
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15725
EAN/GTIN:
     4250197157254
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Das Core Push Mounting Kit bietet eine unkomplizierte und sichere Methode, um die Distro Plate von Alphacool an einem Radiator oder im PC Gehäuse zu montieren. Dazu werden die Metall-Pins an der Distro Plate festgeschraubt und die dazu passenden Hülsen am Radiator oder am PC Gehäuse angebracht. Im nächsten Montageschritt wird die Distro Plate werkzeuglos auf die Pins gesteckt. Das Alphacool Core Push Mounting System ermöglicht einen festen und stabilen Sitz der Distro Plate.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.