Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6369 Herst.-Nr.: A-CC-G EAN/GTIN: 4016032491026 |
| |
|
| | |
| Farbclips für Patchkabel bieten eine effiziente Möglichkeit, Kabel in Netzwerksystemen zu verwalten und zu identifizieren. Sie tragen zu einer gut organisierten und leicht zu wartenden Infrastruktur bei.
- Einfache Identifizierung: Die Verwendung verschiedener Farben ermöglicht eine schnelle und einfache visuelle Identifizierung von Kabeln und verringert so die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Installation, Wartung oder Fehlerbehebung. - Organisatorische Effizienz: Farbcodierte Kabelclips helfen bei der Organisation und verbessern das gesamte Kabelmanagement und reduzieren Verwirrung in komplexen Netzwerkumgebungen. - Fehlervermeidung: Die Wahrscheinlichkeit, dass Kabel falsch angeschlossen werden, wird minimiert und die Zuverlässigkeit und Stabilität des Netzwerks verbessert. - Schnelle Fehlerbehebung: Während der Wartung können Techniker bestimmte Kabel schnell identifizieren und verfolgen - Skalierbarkeit: Neue Kabel können problemlos in die bestehende Infrastruktur integriert werden, ohne das gesamte System zu stören. - Benutzerfreundlichkeit: Die Vielseitigkeit dieser Farbclips, die so konzipiert sind, dass sie problemlos auf beiden Seiten des Patchkabels verwendet werden können, um eine nahtlose und umfassende Kabelidentifizierung zu ermöglichen.
Farbclips für Patchkabel vereinfachen die Kabelidentifizierung im Netzwerk. Diese in verschiedenen Farben erhältlichen Clips helfen dabei, Kabel nach ihrer Funktion oder ihrem Bestimmungsort zu organisieren. Dies erhöht die Effizienz und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Installation und Wartung. Eine schnelle Fehlerbehebung wird erleichtert, da Techniker bestimmte Kabel leicht identifizieren und verfolgen können. Darüber hinaus unterstützt das standardisierte Farbcodierungssystem die Skalierbarkeit und ermöglicht die nahtlose Integration neuer Kabel bei der Erweiterung der Netzwerke. Über die Funktionalität hinaus trägt die Verwendung farblich gekennzeichneter Clips zu einem professionellen und organisierten Erscheinungsbild in Netzwerkumgebungen bei. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | | Paketgewicht | 0.3 g | Merkmale | Produkttyp | Farbcodierungsclip | | Produktfarbe | Grün | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelstandard | Cat5e/6 | | Anzahl | 100 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Verpackungsvolumen | 240 cm³ | | VK Zolltarifcode | 39269097 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,87* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,88* | € 12,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,08* | € 12,79* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,61* | € 13,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,79* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|