Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Gorenje GS642D90X 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117349492
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20011927
EAN/GTIN:
     3838782723131
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
TOTALDRY
Perfekt trockenes Geschirr


Genießen Sie perfekt getrocknetes Geschirr und sparen Sie bis zu 20% Energiekosten. Nach dem Spülvorgang öffnet sich die Gerätetür automatisch gerade so weit, dass der überschüssige Dampf entweichen kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass Ihre Möbel durch übermäßige Feuchtigkeit beschädigt werden. Mit der TotalDry Funktion müssen Sie Ihr Geschirr nicht mehr per Hand nachtrocknen und haben mehr Zeit nach dem Essen zu entspannen.

Party für zwei oder zwölf - das Geschirr wird blitzsauber sein

Ein Spülprogramm, das erkennt wie schmutzig Ihr Geschirr ist und dadurch bis zu 50% Energie spart. Spezielle Sensoren für die Wassertrübung erkennen die Verschmutzung des Geschirrs und passen die Dauer des Hauptspülgangs und die Temperatur des Wassers für den Spülgang an, die zwischen 45 und 65 Grad liegen kann. Das Automatikprogramm ist daher immer die optimalste und energiesparendste Art, Geschirr zu spülen.

Effektiv und schnell

Ein effektives und schnelles Programm, das für den täglichen Einsatz bei Geschirr mit leicht angetrockneten Resten entwickelt wurde. Dieses Programm arbeitet bei 65°C und ist innerhalb einer Stunde abgeschlossen.

Schnelle Reinigung sodass Sie entspannen können

Stellen Sie sich vor Ihr schmutziges Geschirr vom Hauptgang wird gereinigt während Sie das Dessert vorbereiten. Wenn Sie das 1 Stunden Programm gemeinsam mit der SpeedWash-Funktion auswählen, spült der Geschirrspüler Ihr Geschirr in nur 15 Minuten. Perfekt wenn Sie viele Gäste begrüßen dürfen.

Ultimative Flexibilität für Ihr Besteck

UltraClean Besteckkörbe bieten ultimative Flexibilität beim Waschen von Besteck. Abhängig von Ihren Bedürfnissen können Sie den gesamten Besteckkorb verwenden oder in zwei separate Teile teilen, die in verschiedenen Positionen im unteren Geschirrspülkorb platziert werden können. Auf diese Weise können Sie so viel Geschirr, Töpfe und Pfannen in den Geschirrspüler geben wie möglich.

Immer ein perfekt sauberer Geschirrspüler

Eine saubere Spülwanne stellt sicher, dass die Waschperformance immer Ihren Erwartungen entspricht. Lassen Sie das Selbstreinigungsprogramm einmal im Monat laufen und Sie werden weder die Spülwanne, noch die Sprüharme, noch die Leitungen jemals wieder per Hand putzen müssen.

Machen Sie sich keine Sorgen über verschüttetes Wasser

Mit der AquaStop-Sicherheitsfunktion kann der Geschirrspüler sowohl nachts als auch in Ihrer Abwesenheit bedenkenlos in Betrieb bleiben. Im Falle eines Lecks oder einer Überschwemmung unterbricht AquaStop automatisch die Wasserzufuhr, während die Pumpe das Wasser aus der Spülmaschinenwanne abpumpt. AquaStop bleibt über die gesamte Lebensdauer des Gerätes voll funktionsfähig.

Abgestimmt auf jeden einzelnen Topf

Das wirklich einfache zweistufige Korbverstellsystem ermöglicht es Ihnen, selbst die größten Töpfe und Teller unterzubringen. Passen Sie den Innenraum Ihres Geschirrspülers vollständig an Ihre aktuellen Bedürfnisse an.

Immer eine saubere Babyflasche

Dieses Programm beinhaltet ein zusätzliches Spülen mit kaltem Wasser, gefolgt von einem ausgedehnten Waschen mit heißem Wasser bei 70°C, um 99,9% aller Bakterien zu entfernen. Das Programm, das den Sterilisationsprozess nachahmt, ist für alle gedacht, die besonders hohe Hygienestandards haben.

Einwandfreier Filterbetrieb

Das Spülsystem sorgt zusammen mit der automatischen Verhinderung von Filterverstopfung für einen störungsfreien Betrieb des Filters und erfordert einen deutlich geringeren Reinigungsaufwand.

Schonende Reinigung auch für Kristallgläser

Mit diesem speziell entwickelten Gläserprogramm pflegen die Gorenje UltraClean-Geschirrspüler Ihr gesamtes Glas schonend. Durch die niedrigere Waschtemperatur auch für Kristallgläsern bedenkenlos geeignet.

Sorgfältig gestalteter Innenraum

Die Körbe sind mit hervorgehobenen beweglichen Elementen und einem anpassbaren Korblayout für einfaches Beladen ausgestattet. Das wirklich einfache zweistufige Korbverstellsystem ermöglicht es Ihnen, selbst die größten Töpfe und Teller unterzubringen. Der Tellerrost im Unterkorb lässt sich einfach zusammenklappen. Besteck lässt sich perfekt auf einem speziellen Korb organisieren, wo es für perfekte Reinigungs- und Trocknungsergebnisse separat positioniert wird. Jedes Detail ist sorgfältig auf einfachste Handhabung ausgelegt.

Klarheit und Kontrolle

Die Steuerung Ihres Geschirrspülers war noch nie so einfach. Alle Bedienelemente befinden sich an einer ergonomischen Position mit einer einfachen Bedienlogik von links nach rechts. Während alle Modelle mit einem LED-Display ausgestattet sind, können die Premium Modelle auch mit TouchControl bedient werden. Eine Berührung reicht und Sie können den Geschirrspüler starten.

Einfache Auswahl des richtigen Programms

Das ergonomisch geformte Bedienfeld bietet hervorragende Sicht und Kontrolle über den Spülprozess und ausgewählte Einstellungen. Es ermöglicht die einfache Auswahl des richtigen Programms und andere spezielle Einstellungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
83 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
599 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
43000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min, Auto, Öko, Hygiene, Intensiv
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
190 min
Überlaufschutz
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Selbstreinigend
Ja
Design
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.