Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Ernitec 0070-24228-AC Computerbildschirm 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117407326
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-24228-AC
EAN/GTIN:
     5715063068236
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Firmware kann hochgerüstet werden über
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Paketgewicht
6000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
40 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Marktpositionierung
Industriell
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Lautsprecher
2 x 3W Stereo
Kammfilter
3D
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht
4200 g
Höhe
650 mm
Breite
450 mm
Tiefe
64 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
DNIe digital image processing
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (horizontal)
621 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
341 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.