Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1173780000 LED-Lampe 4,5 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1173780000 LED-Lampe 4,5 W GU10 F
Brennenstuhl 1173780000 LED-Lampe 4,5 W GU10 F
Brennenstuhl 1173780000 LED-Lampe 4,5 W GU10 F
Brennenstuhl 1173780000 LED-Lampe 4,5 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117425820
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173780000
EAN/GTIN:
     4007123681426
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
326 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
100 °
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,2435*
€ 13,3798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1235*
€ 13,237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.