Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB
Digitus KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB
Digitus KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB
Digitus KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117458761
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12851
EAN/GTIN:
     4016032487869
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlichen Anschlüsse an der Frontseite und die Unterstützung von Dolby True HD und DTS HD Master Audio machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Anwendungen.

- Auflösung: 4K @ 60HZ( 3840x2160 @60HZ)
- Eingänge: 2 x Displayport Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Ausgänge (Konsole): 1 x Displayport, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
- Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
- USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
- Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
- Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
- Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet

Der DS-12851 ist ein Desktop KVM switch, der nahtloses Umschalten zwischen Geräten von DP+ Audio + MIC + USB-Geräten bietet. Er ist mit lokalen Steuerungsschnittstellen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, alle angeschlossenen Geräte einfach zu verwalten und zu kontrollieren. Die vordere USB-Schnittstelle bietet einfachen Zugriff zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus, USB-Flash-Laufwerk, Drucker und mehr.

Mit Unterstützung für Hotkey-Umschalten und Tastenfeld-Umschalten ist der DS-12851 einfach zu bedienen und ermöglicht das Umschalten zwischen Geräten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. Ob Sie ein professioneller Benutzer sind, der an mehreren Projekten arbeitet, oder ein Spieler, der nahtlose Kontrolle über sein Gaming-Setup benötigt - der DS-12851 ist die perfekte Lösung.

Dank seines schlanken und kompakten Designs eignet sich der DS-12851 ideal für eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich Heimbüros, Gaming-Räumen und professionellen Arbeitsbereichen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Interface-Controller suchen, der Ihren anspruchsvollen Anforderungen gerecht wird, ist der DS-12851 die richtige Wahl.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
KVM
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
465 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Plug
Ja
Audio-Decodierungstechnologien
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A, 3.5mm mic
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
1
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitus kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.