Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View
Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View
Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View
Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View
Digitus Desktop 8 Port HDMI KVM Switch Single View
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117458763
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-12910
EAN/GTIN:
     4016032488033
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
  • Die Konsole unterstützt USB-Typ-A-Schnittstellen für Tastatur und Maus
    - Die maximale Auflösung des KVM - Switches ist 4K @30HZ
    - Die Konsole kann den Computer über die Tasten auf der Vorderseite, die Tastatur-Hotkeys und das OSD-Menü umschalten
    - Anschluss an das Servergerät für den Zugriff auf BIOS-Ebene, ohne sich um das Risiko des Eindringens von Viren und Trojanern zu kümmern.
    - Es wird keine Installationssoftware benötigt
    - Unterstützt OSD, um den Benutzeranmeldemodus einzustellen und die Sicherheitsanforderungen der KVM-Anmeldung zu erhöhen.
    - Unterstützt Breitbildauflösung.
    - Unterstützt DDC-Kommunikation und passt sich an eine Vielzahl von Grafikkartengeräten an.

    Wir stellen den KVM Switch DS-12910 vor, eine vielseitige Konsole, mit der Sie ganz einfach zwischen 8 HDMI Computern umschalten können, indem Sie eine Tastatur und eine Maus mit USB-Typ-A-Schnittstelle verwenden. Mit einer maximalen Auflösung von 4K @30HZ ist diese Rack-KVM-Konsole perfekt für Benutzer geeignet, die hohe Ansprüche an die Bildqualität stellen.

    Die Tasten auf der Vorderseite, die Tastatur-Hotkeys und das OSD-Menü machen das Umschalten zwischen den Computern zu einem Kinderspiel, während die Fähigkeit des Geräts, eine Verbindung mit dem Servergerät für den Zugriff auf BIOS-Ebene herzustellen, zusätzliche Sicherheit gegen das Eindringen von Viren und Trojanern bietet. Und da der Server-Computer keine Software oder Treiber benötigt, kann er den KVM direkt erkennen.

    Der DS-12910 unterstützt auch Breitbildauflösung, DDC-Kommunikation und kann sich an eine Vielzahl von Grafikkarten anpassen. Mit der Auto-Scan-Funktion können Sie alle Computeroperationen problemlos überwachen. Das Gerät ist mit Windows, Linux, Mac* und Sun* kompatibel, und der Tastatur- und Mausanschluss des Servercomputers nutzt die Keep-Online-Technologie, um Tastatur und Maus zu simulieren. Dadurch ist das Gerät sicher und stabil, und die Umschaltung erfolgt schnell und ohne Verzögerung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
475 mm
Verpackungsvolumen
15019.5 cm³
Paketgewicht
475 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
432 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, Solaris 10, Solaris 11, Solaris 8, Solaris 9, UnixWare
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der HDMI-Anschlüsse der Konsole
1
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84718000
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: digitus kvm 8 port, kvm, digitus kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,72*
€ 406,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.