Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015402 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117495038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15402-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.2 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
159 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
36.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
138 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,87634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,272*
€ 776,20368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 639,831*
€ 761,39889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,631*
€ 738,55089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,731*
€ 716,05989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 562,902*
€ 669,85338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.