Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Gorenje VCEA02GALWCY 3,3 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117549775
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     731851
EAN/GTIN:
     3838782151637
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Saugenergie
180 AW
Energiequelle
AC
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
3.3 l
Produktfarbe
Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Schlauch-/Rohrlänge
800 mm
Flexischlauch
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Geräuschpegel
67 dB
Betriebsradius
7 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Anzahl Düsen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
7400 g
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
8900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.