Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oclean X PRO Erwachsener Schallzahnbürste Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oclean X PRO Erwachsener Schallzahnbürste Grün
Oclean X PRO Erwachsener Schallzahnbürste Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117572533
Hersteller:
     Oclean
Herst.-Nr.:
     SZOAXPROSSGB
EAN/GTIN:
     6970810551471
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
3
Zahnbürsten Modi
Tiefenreinigung, Massage, für weiße Zähne
Produktfarbe
Grün
Mobile App-Unterstützung
Ja
Zahnbürste Frequenz
84000 Bewegungen pro Minute
Drucksensor
Ja
Name der Farbe
Mist Green
Handgrifffarbe
Grün
Bürstenform
Oval
Anzeige enthalten
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Ladezeit
2 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Ladestation
Ja
Schnellladung
Ja
Akkuladezeit
2 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.