Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Start Easy C26770 Dreiecks-Pfanne 26cm, C26770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Start Easy C26770 Dreiecks-Pfanne 26cm, C26770
Tefal Start Easy C26770 Dreiecks-Pfanne 26cm, C26770
Tefal Start Easy C26770 Dreiecks-Pfanne 26cm, C26770
Tefal Start Easy C26770 Dreiecks-Pfanne 26cm, C26770
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117649159
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C2677004
EAN/GTIN:
     3168430330238
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Tefal Start'Easy Dreiecks-Pfanne
Mit der Start'Easy-Pfanne ist das Kochen leichter denn je. Dank ihrer Vielseitigkeit zaubern Sie köstliche Speisen rund um die Uhr auf den Tisch: egal ob zum Frühstück, zum Mittag- oder Abendessen. Entdecken Sie das einzigartige 3-in-1-Format, das für eine vielseitige Anwendung geeignet ist und als Pfanne, Wok-Pfanne und Stielkasserolle genutzt werden kann - damit sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Die hochwertige und widerstandsfähige Antihaftversiegelung ist besonders langlebig und lässt sich mühelos reinigen. Genießen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Handlichkeit dieser antihaftversiegelten Pfanne. Schluss mit dem Rätselraten: mit der Thermo-Signal™-Technologie ist das Erkennen des perfekten Startzeitpunkts für das Braten ganz leicht - für perfekte Kochergebnisse. Die durchdachte Ergonomie, inklusive Daumenauflage für ein bequemes Hantieren, und die Antihaftleistung sorgen für ein müheloses Gelingen, so wird gesund Kochen leicht gemacht. Tefal Start'Easy: gesunde und leckere Gerichte so einfach und vielfältig wie noch nie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Bodendurchmesser
260 mm
Breite
285 mm
Tiefe
477 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Form
Dreieckig
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
477 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1380 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.