Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Smart'n Light KH6418 KH6418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Smart'n Light KH6418 KH6418
Krups Smart'n Light KH6418 KH6418
Krups Smart'n Light KH6418 KH6418
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117649218
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KH641810
EAN/GTIN:
     3045387242480
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster krups
Genießen Sie das perfekte Frühstück mit diesem modernen Toaster, der Ihnen die Möglichkeit bietet, per Knopfdruck Ihre Lieblingseinstellungen abzurufen
Der Krups Digital Toaster überzeugt mit einem ebenso raffinierten wie zukunftsorientierten Frühstückserlebnis. Mit der Direktzugriffstaste können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen abspeichern und per Knopfdruck abrufen. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen 7 Bräunungsstufen, um Ihr Toastbrot genau nach Ihrem Geschmack zu rösten.

Das nahtlose, minimalistische digitale Display zeigt einen Live-Countdown der verbleibenden Toastzeit an. Die schlichte, moderne Ästhetik und eine breite Palette an Funktionen runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
196 mm
Paketgewicht
2040 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten
Bräunungsstufen
7
Kabelaufwicklung
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
850 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
1450 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.