Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16632 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 16632 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Varta 16632 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Varta 16632 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117688215
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
62 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Aluminium, Gummi
Stoßfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
9 Lampen
Lichtleistung
40 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
29 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
163.5 mm
Gewicht
137.6 g
Kopfdurchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.