Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass SAFE. by ® Displayschutz Samsung Galaxy S24 | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117898373
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95666
EAN/GTIN:
     5711724956669
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
SAFE. ist echt. SAFE. ist für dich. SAFE. ist für Missgeschicke auf der Tanzfläche, schiefgegangene Selfies und alltägliches Fummeln, Fallenlassen und Zerbrechen des Displays. Dieser SAFE. by PanzerGlass™️ Displayschutz aus 60 % recyceltem Material wirkt wie ein Airbag, der dein Display vor Stößen und Kratzern schützt, ohne die Funktionalität und das Aussehen deines Geräts zu beeinträchtigen. Sie hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert und eine 100%ige Kompatibilität mit dem Ultraschall-Fingerabdruckleser deines Displays gewährleistet.


Kannst du es fühlen? Liebe liegt in der Luft. Liebe für Telefone und den Planeten. Das ist der neue Kreislauf des Telefonlebens. Wenn du dein geliebtes Telefon in SAFE. aufbewahrst, kannst du es eines Tages an einen anderen Telefonliebhaber weitergeben, der es genauso lieben wird wie du. Entscheide dich für SAFE. und schenke deinem Telefon ein zweites, drittes oder viertes Leben! Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten! Eine andere ist, immer weniger und immer WENIGER Verpackung zu verwenden: Bei diesem Displayschutz haben wir die Papierverpackung um 33%* reduziert. Und wie alle unsere Produkte wird sie in einer recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert.


Jeder verdient es, SAFE. zu sein. Ohne Hektik, Bürokratie oder unnötige Komplexität. Dieser Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zu einem Kinderspiel macht (im Ernst!). Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk daran: Du musst den Displayschutz nur einmal anbringen! Dann musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display zuerst auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


Kein Displayschutz ist eine schlechte Leistung des Displays wert! Das bedeutet, dass er die gesamte Vorderseite deines Handys abdeckt und so eine vollständige und kristallklare Sicht auf dein Display ermöglicht. Sie lässt sogar an den Rändern etwas Platz, damit du deinen Schutz mit einer SAFE. by PanzerGlassTM Hülle erweitern kannst. Und wenn du einen 360-Grad-Schutz möchtest, kombiniere Displayschutz und Hülle mit einem SAFE. by PanzerGlass™ Kameraschutz.


Keep your phone SAFE.


*Gemessen von einem unabhängigen Labor durch Vergleich der Masse der neuen Papierverpackungen, die 2023 eingeführt wurden, mit der Masse der vorherigen Papierverpackungen, die 2022 eingeführt wurden (CPRTC, Bericht Nr. ZSA20231301-0016).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
143.34 x 66.86 mm
Dicke
0.35 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
50 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy S24
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.