Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YEC/695/DB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YEC/695/DB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YEC/695/DB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YEC/695/DB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YEC/695/DB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117898483
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YEC/695/DB1
EAN/GTIN:
     5052847052945
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Sperren
Ja
Ziffernbereich der Benutzerkennziffer
3 - 8
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Beste Verwendung
Dokument, Passport, Kleine Elektronik, Scheckbuch, Schmuck, Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
695 mm
Innenmaße (B x T x H)
310 x 420 x 685 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
3 mm
Gewicht
27000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.