Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Bulb Cam Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Bulb Cam Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Imou Bulb Cam Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117899112
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     BULBCAM2K
EAN/GTIN:
     6971927238286
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Fahrzeugerkennung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
25 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Tiefe
37.5 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
265 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
98 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
54 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
121 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 340 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
350 lm
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, WWA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.