| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-117934341 Herst.-Nr.: 22576 EAN/GTIN: 4005556225767 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Action-Set Twist beinhaltet alles für den Bau individueller Bahnen voller Kugel-Action. Unbegrenzter Spielspaß dank endloser Möglichkeiten.
Das Action-Set Twist beinhaltet alles für den Bau individueller Bahnen voller Kugel-Action. Unbegrenzter Spielspaß dank endloser Möglichkeiten.
Mit dem GraviTrax Action-Set Twist können abwechslungsreiche und individuelle Bahnen geschaffen werden. Die enthaltenen Action-Elemente ermöglichen unendlichen Bauspaß: Die Spirale lässt Kugeln in rasantem Tempo Höhenunterschiede überwinden, kann in ihrer Höhe individuell zusammengebaut werden und passt sich so jeder Bahn perfekt an. Das Trampolin bringt neuen Schwung und Energie: Es ist ein Spiel mit der Schwerkraft! Wie hoch und weit können die Kugeln springen?
GraviTrax ist ein flexibel erweiterbares, interaktives Kugelbahnsystem für Kinder ab 8 Jahren: Mit GraviTrax bauen Kinder, Jugendliche und Erwachsene nicht nur einfache Kugelbahnen. Sie erschaffen einzigartige Kugelbahnwelten. Durch das freie Konzipieren der Kugelbahnen und das Erforschen des Rollverhaltens der Kugeln wird das Verständnis für Wissenschaft geschärft und Schwerkraft hautnah erlebbar. Das GraviTrax Universum beinhaltet drei spannende Linien – CORE, PRO und POWER. Alle GraviTrax Linien und Produkte können frei miteinander kombiniert werden. Durch unzählige Erweiterungen mit klassischen Bauelementen oder Steine, die besondere Action und Tricks ermöglichen, lässt sich das GraviTrax-Universum unendlich vergrößern. So kann jeder individuell tüfteln, ausprobieren und über sich hinausbauen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielset | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 101 Stück(e) | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 340 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 340 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |