| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-117934343 Herst.-Nr.: 22589 EAN/GTIN: 4005556225897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwei Gegenstände merken? Klingt einfach? Nicht bei That’s not a hat - Pop Culture! Dieses genial einfache Partyspiel zeigt auf verblüffende und amüsante Weise, wie leicht sich unser Gehirn verwirren lässt.
Ein paar Gegenstände merken? Klingt einfach? Nicht bei That’s not a hat - Pop Culture! Dieses „unvergessliche“ und genial einfache Partyspiel zeigt auf verblüffende und amüsante Weise, wie leicht sich unser Gehirn verwirren lässt. Gerade noch im Kopf gehabt und schon ist es wieder weg – dann heißt es gut bluffen und den Anderen das Geschenk überzeugend unterjubeln.
Jetzt mit ikonischen Objekten aus verschiedenen Jahrzehnten!
Mit 30 Sonderkarten für noch mehr Interaktion!
Ist das wirklich ein Hut, der gerade vor mir liegt? Oder habe ich ihn schon weiterverschenkt? Oder nein, das ist doch gar kein Hut! Und eine Lavalampe ist es auch nicht! That's not a hat - Pop Culture - Das Partyspiel für die grauen Zellen
Inklusive Profivariante für jene, die es noch schwieriger wollen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenspiel | ![](/p.gif) | Genre | Lernen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | That's not a hat | ![](/p.gif) | Spielzeit | 10 min | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 110 Stück(e) | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |