Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger tiptoi 00196 Brettspiel Mein Zuhause 10 min Bildend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger tiptoi 00196 Brettspiel Mein Zuhause 10 min Bildend
Ravensburger tiptoi 00196 Brettspiel Mein Zuhause 10 min Bildend
Ravensburger tiptoi 00196 Brettspiel Mein Zuhause 10 min Bildend
Ravensburger tiptoi 00196 Brettspiel Mein Zuhause 10 min Bildend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117934409
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     00196
EAN/GTIN:
     4005556001965
Suchbegriffe:
Brettspiele
Kinderzahnbürste
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Wer findet die Bürste? Wo steht die Tasse? Und wohin gehört der Bär? Bei Familie Hummel können die Kinder jede Menge entdecken. Geräusche, Reime und Lieder sorgen für Spaß und erweitern ganz nebenbei den Wortschatz.

Willkommen bei Familie Hummel zu Hause. In Küche, Wohnzimmer, Bad und Schlafzimmer gibt es jede Menge zu entdecken. Viele Möbel und Gegenstände kennen die Kleinen schon aus ihrer eigenen Lebenswelt. Wer findet die Zahnbürste? Wo steht die Tasse? Und wohin gehört der Bär? Geräusche, Reime und Lieder sorgen für noch mehr Spaß beim Entdecken des Hauses. Ganz spielerisch erweitern die Kinder dabei ihren Wortschatz und üben das genaue Hinsehen.

Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi-Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Bildend
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Name des Spiels
Mein Zuhause
Spielzeit
10 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
55 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 12,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.