Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
MSI Katana 17 B13VFK-1011 Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD Intel® Core™ i7 i7-13620H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117949763
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     KATANA 17 B13VFK-1011
EAN/GTIN:
     4711377145374
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
53.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
4-zone RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Speicherlayout
2 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
398 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
25.2 mm
Energie
Netzteilstärke
200 W
Software
Installiertes Betriebssystem
FreeDOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13620H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.9 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.6 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
4
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,55*
€ 1.492,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,48*
€ 1.491,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,53*
€ 1.448,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,27*
€ 1.405,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,69*
€ 1.343,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.