Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 9 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 9 W/m·K
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 9 W/m·K
Alphacool Core Wärmeleitpaste Thermalpolster 9 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117964985
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13420
EAN/GTIN:
     4250197134200
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
alphacool wärmeleitpad
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
9 W/m·K
Dichte
3.2 g/cm³
Produktfarbe
Pink
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
16 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Durchschlagspannung
8000 V
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.