Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics SWT3-21-H HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics SWT3-21-H HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117995180
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80593090
EAN/GTIN:
     7291063099435
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.32 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0b
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
59.6 mm
Höhe
27.4 mm
Gewicht
300 g
Zertifikate
Zertifizierung
RoHs, WEEE, CE
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,31*
€ 591,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,38*
€ 584,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,20*
€ 565,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,67*
€ 517,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.