Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
PAW Patrol Jungle Pups, Monkey Vehicle von Tracker, Spielzeugtruck mit Actionfigur zum Sammeln, Kinderspielzeug für Jungen und Mädchen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118023951
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067762
EAN/GTIN:
     778988490631
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Tracker ist wieder da! Auf einer Dschungel-Mission darf der findige kleine Chihuahua-Welpe natürlich nicht fehlen. Mit seinem affentastischen Rettungsfahrzeug ist er jederzeit zur Stelle, wenn im Urwald Hilfe gebraucht wird.
Ein Vulkan bedroht die Tiere des umliegenden Dschungels – ein klarer Fall für die PAW Patrol Jungle Pups mit ihren neuen Rettungsfahrzeugen.
Trackers Geländefahrzeug verwandelt sich blitzschnell in ein aufregendes Affen-Mobil: per Knopfdruck hebt sich das Gefährt an. Projektil-Abschussrampe, Affenschwanz und Ohren werden aufgeklappt. Und los geht’s zur nächsten Dschungelmission!
Das Spielzeugauto mit abnehmbarer Spielfigur, rollenden Rädern und Funktion fördern die Fantasie und Feinmotorik von Kindern ab 3 Jahren.
Neben Tracker sind auch die Charaktere Chase, Marshall, Rubble, Skye und Rocky mit ihren Action-Fahrzeugen erhältlich.Im Lieferumfang inbegriffen sind das Affen-Fahrzeug mit zwei Projektilen und eine abnehmbare Tracker-Spielfigur.
Für weitere, spannende Dschungel-Abenteuer stehen u.a. der Jungle Patroller, die neue mobile Einsatzzentrale der PAW Patrol, und Ryder mit seinem Quad schon bereit.

Inhalt: 1 Affen-Fahrzeug (Basis-Fahrzeug), 1 Tracker-Figur, 2 Wurfgeschosse
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
98.552 mm
Verpackungshöhe
231.902 mm
Paketgewicht
390.089 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
238.3 mm
Höhe des Versandkartons
244.6 mm
Volumen Hauptkarton
418000 cm³
Merkmale
Produkttyp
LKW
Produktfarbe
Grün, Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Themenwelt
PAW Patrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.