| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-118045603 Herst.-Nr.: A3012G21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 167 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 186 mm | | Gewicht | 183 g | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 70 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |