Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Anker H30I Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118045607
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3012G11
EAN/GTIN:
     194644153168
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
183 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
70 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.