Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil CA400 Videokonferenzsystem 1 Person(en) Persönliches Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil CA400, Screen sharing and video conference solution (All-in-one solution for small to medium meeting rooms) / Conference System / Sharing Point / 4K Camera
Fanvil CA400, Screen sharing and video conference solution (All-in-one solution for small to medium meeting rooms) / Conference System / Sharing Point / 4K Camera
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118049138
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     CA400
EAN/GTIN:
     6975225010063
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 320 x 480, 480 x 270, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C
HDMI-Kabellänge
1.5 m
AC-Netzadapter
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Kamera
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
5 x
Horizontales Blickfeld
109.9 °
Vertikales Blickfeld
74.6 °
Diagonales Blickfeld
118.5 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
200 - 10000 Hz
Line-out Impedanz
4 Ohm
RMS-Leistung
3 W
Treiberdurchmesser
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
94 dB
Mikrofonanzahl
2
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.