Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
StarTech.com 2-Port Serielle PCIe Karte, Quad-Port PCI Express zu RS232/RS422/RS485 DB9 Serielle Karte, Standard/Niedrigrofil Halterungen, 16C1050 UART, Windows/Linux, TAA-Konfo...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-118057324
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
2S232422485-PC-CARD
EAN/GTIN:
0065030900270
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Fügen Sie einem Desktop-Computer über eine PCIe x1 Erweiterungskarte zwei RS-232, RS-422 oder RS-485 fähige DB9 serielle Ports hinzuErweitern Sie Ihren Desktop-Computer oder Ihr Small Form Factor (SFF)-System mit dieser seriellen PCI-Express-Karte mit 2 Ports um serielle Kommunikationsunterstützung. Die zwei DB9-Anschlüsse können unabhängig voneinander zur Unterstützung der Standards RS-232, RS-422 und 2/4-Draht RS-485 für die Kommunikation mit kompatiblen seriellen Peripheriegeräten konfiguriert werden.Serielle Konfiguration pro AnschlussDiese serielle PCIe-Karte verfügt über integrierte DIP-Schalter, mit denen jeder serielle DB9-Port im RS-232-, RS-422- und/oder RS-485-Modus betrieben werden kann. Die Karte verfügt über LED-Anzeigen pro Port, die eine Echtzeit-Überwachung der Port-Aktivität ermöglichen.Konfigurierbare externe SATA-StromversorgungDie PCI Express Serial Adapter Card verfügt über drei Stromversorgungsmodi, die über On-Board-Jumper konfiguriert werden können: 12V (1,5A pro Port), 5V (1,5A pro Port) oder keine Stromversorgung (RI) über Pin 9.Legacy-KonnektivitätDiese serielle Karte ermöglicht die Weiterverwendung älterer serieller Geräte, wodurch Ausfallzeiten und kostspielige Upgrades vermieden werden. Die 2-Port PCIe Serielle Karte ist ein ideales System-Upgrade für eine Vielzahl von Anwendungen (z.B. Kassenterminals, SPS, Fabriksteuerung und -automatisierung, wissenschaftliche Sensoren, medizinische Geräte, Scanner und Oszilloskope)The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
685 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Flachbandkabel
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
147.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
57 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Merkmale
Chipsatz
ASIX - AX99100
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
RS-232 Controller
,
RS-232 Karte
,
Serielle Karte
,
Serieller Controller
,
pcie sas controller
,
sas controller
,
startech.com serielle karte
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen