| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-118061943 Herst.-Nr.: 57598 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 1000 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 693 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 493 mm | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | ![](/p.gif) | Genre | Speisen und Getränke | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 373 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 57 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 272 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |