Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings Body Scan Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings Body Scan Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Withings Body Scan Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Withings Body Scan Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Withings Body Scan Quadratisch Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118063029
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     3700546707964
EAN/GTIN:
     3700546707964
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
25.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 15, iOS 16
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Genauigkeit
50 g
Produktfarbe
Weiß
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Gehärtetes Glas
Speicherfunktion
Ja
Körperfettanteil
Ja
Körperanalyse über
Hands/feet
Körperwasseranteil
Ja
Bioelektrische Impedanzanalyse
Ja
Herzfrequenzmessung
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Analyse des viszeralen Fettgehalts
Ja
Athleten-Modus
Ja
Gewichtsspeicher
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Technologie
4-Sensor
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,64*
€ 457,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.