Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE NVIDIA 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118083568
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM WHITE
EAN/GTIN:
     4711377172363
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1094 g
Länge (mm)
307 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
125 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1676 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
21 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2685 MHz
CUDA-Kerne
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
1.2a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,40*
€ 969,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,94*
€ 960,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,87*
€ 939,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,03*
€ 894,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.