Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Gorenje BPSA6747A08XWI 77 l A+ Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118112260
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     739569
EAN/GTIN:
     3838782557637
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
gorenje backofen
Die beste Pizza weit und breit
Dieses Programm wurde mit einer maximalen Backtemperatur von 300 °C speziell für die Zubereitung von Pizza, Focaccia, Fladenbrot und ähnlichen Köstlichkeiten entwickelt.

Doppelte Beheizung für gleichmäßig knuspriges Essen
Die besten Backergebnisse werden mit größeren Heizelementen erreicht, in deren Inneren noch kleinere Elemente platziert sind. Diese intelligente Positionierung ermöglicht eine optimale Wärmeverteilung und liefert jedes Mal hervorragende Backergebnisse, wodurch deine Speisen außen knusprig und innen weich werden.

Alles über deinen Ofen direkt zur Hand
Warum sich unnötig bemühen, wenn du dein Leben doch viel einfacher gestalten kannst, indem du deinen Ofen über eine App auf dem Mobiltelefon steuern kannst? Fernsteuerung, Rezepte, mobile Benachrichtigungen, Sprachsteuerung und Ticketing sind Funktionen, mit denen du alle Ofenvorgänge von überall viel schneller und einfacher steuern kannst.

Perfektes Essen in 2 oder 3 Schritten
Mit der StepBake-Funktion kannst du den Backvorgang vollständig steuern, indem du ihn im Vorhinein manuell programmierst. Stelle dafür einfach die Parameter für jeden der gewünschten 2 oder 3 Schritte ein und der Ofen kümmert sich um den Rest. Du kannst dich einfach entspannen und das Endergebnis genießen.

Jedes Mal gleichmäßig backen
Gorenje-Öfen sind bekannt für ihre innovative, abgerundete Backofenform, die seit vielen Jahren eine Besonderheit darstellt. Die HomeMade-Backofenform wurde von traditionellen Holzöfen inspiriert und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Jetzt wurde die HomeMade-Backofenform komplett überarbeitet. Das neue Design der Heizelemente und die besser verteilten Lüftungsöffnungen haben den Luftstrom noch einmal deutlich perfektioniert. Dies hält die Temperatur im gesamten Ofenraum stabil. So werden deine Gerichte gleichmäßig zubereitet und verbrennen nicht auf einer Seite, während sie auf der anderen noch nicht gar sind.

Für den perfekten Crunch
Wenn du Wasser in den Wassertank neben dem Display gibst und die SteamAssist Funktion nutzt, erhälst du schonend zubereitetes und gesundes Essen mit einer hervorragenden Kruste. Einfach Wasser in den Wassertank neben dem Display geben und die SteamAssist-Funktion nutzen und schon erhältst du schonend zubereitetes und gesundes Essen mit einer hervorragenden Kruste. Wenn du ein Programm mit Dampf auswählst, so informiert dich dein Ofen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um den Dampf hinzuzufügen. Je nach Modell des Ofens musst du dann den zentralen Knebel drücken oder die Funktion am Display auswählen, um die Dampfinjektion zu aktivieren.

Wenn Du nicht weißt wie
Die Gorenje OptiBake-Öfen bieten vollautomatische Kochprogramme mit bis zu 22 der beliebtesten Rezepte zur Auswahl, ideal für Anfänger. Die AutoBake-Programme wurden von Gorenje-Experten ausführlich getestet. Auch ohne Vorheizen liefern sie hervorragende Ergebnisse. Dafür musst du nur das Gericht und das Gewicht auswählen und anschließend auf Start drücken. Der Ofen erledigt den Rest.

Der schnellste Weg, um gefrorene Köstlichkeiten zu backen
Dieses effiziente Backprogramm eignet sich optimal für alle Tiefkühl- und Fertiggerichte.

Für eine leckere, goldene Kruste
Mit der Gratin-Option erhälst du garantiert eine perfekte, goldbraune Kruste – egal ob Lasagne, Fleisch, Kartoffeln oder andere gratinierte Gerichte.

77 Liter Volumen
Bereit für XXL-Rezepte? Die innovative Design-Lösung bietet einen größeren Innenraum und eine voll nutzbare Ofenbreite. Auf jedem Backblech findest du mehr Platz und dank hervorragender Technologie wird dein Essen auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken.

Premium-Selbstreinigungsfunktion
Die pyrolytische Reinigung ist die effizienteste Methode, um den Ofen mit extrem hohen Temperaturen zu reinigen. So wird dein Ofen makellos sauber. Während und direkt nach dem Reinigungsvorgang ist der Ofen verriegelt. Sobald er abgekühlt ist, musst du die übrig gebliebene Asche nur mit einem feuchten Tuch auswischen.

Wenn Du alles machen willst
Die Kombination aus intelligenter Luftzirkulation, gleichmäßig verteilten Zwischenräumen und einer leicht abgerundeten Backofenform sorgt dafür, dass die Speisen auf jeder Ebene gleichmäßig gebacken werden. Das größere Ofenvolumen garantiert dir eine hervorragende Übersicht.

Für besonders zartes und saftiges Essen
Diese Funktion garantiert sanftes, langsames und gleichmäßiges Backen und Garen. So wird Feuchtigkeit im Inneren deines Gerichts präserviert, was dein Essen besonder zart und saftig hält. Diese Funktion eignet sich am besten für die Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gebäck auf einer Ebene.

Zur einfachen und sicheren Handhabung von Backblechen
Leichtgängige Teleskopführungen bieten einen perfekten Überblick über den Backvorgang und garantieren eine einfache und sichere Handhabung. Je nach Modell verfügen die Gorenje OptiBake-Öfen über ausziehbare Teleskopauszüge auf einer oder zwei Ebenen. Als zusätzliche Option bieten wir auch flexible, einstufige Teleskopauszüge, die du ganz einfach auf der gewünschten Ebenen anbringen kannst.

Jedes Mal perfekt gebacken
Durch das Kontrollieren der Temperatur im Inneren deines Gerichts, steuert der BakeSensor den gesamten Backvorgang und gibt ein akustisches Feedback, wenn dein Gericht fertig ist.

Wenn Du für einen Moment weg musst
Die Gorenje OptiBake Backöfen machen Kinderbetreuung besonders familienfreundlich. Kinder unbeaufsichtigt in der Küche zu lassen ist jetzt sicherer, denn ein mechanisches Türschloss hindert sie daran, die Backofentür öffnen zu können.

Effektive Wärmeregelung
Das DynamiCooling-System kühlt die Außenseite deines Ofens effizient und verhindert dadurch Schäden, die durch eine zu hohe Temperatur entstehen könnten. Dank der DynamiCooling+ Funktion regulieren Wärmesensoren die Kühlung der Außenwände und kühlen sie auf eine Temperatur von 60°C ab. Dies ist besonders praktisch bei Öfen mit pyrolytischer Reinigungsfunktion, die bei extrem hohen Temperaturen arbeiten.

Sanftes Schließen und Öffnen der Tür
Dein Ofen lässt sich durch eine sanfte Berührung reibungs- und geräuschlos öffnen und schließen.

Für all Deine Meisterwerke
Das perforierte, emaillierte Backblech ermöglicht mehr Heißluftstrom, was deine mit Heißluft frittierten Gerichte umso knuspriger und leckerer macht. Gleichzeitig kannst du das Blech auch zum Dämpfen mit der SteamAssist-Funktion verwenden.

Einfacher Zugang, einfache Reinigung
Du kannst die Türgläser deines Ofens ganz einfach entfernen. So kannst du den Ofen viel leichter reinigen und hast immer einen hervorragenden Blick in den Ofen-Innenraum.

Sicher und energieeffizient
Die spezielle Vierfach-Verglasung isoliert pyrolytische Öfen, macht sie dadurch noch sicherer und schützt so deine Kinder und Haustiere. Da die Wärme nicht entweicht, wird auch der Energieverbrauch optimiert, was nicht nur finanzielle, sondern auch umwelttechnische Vorteile mit sich bringt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillplatte
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch (konventionell)
1.03 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.71 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3500 W
Energieeffizienzindex (EEI)
81,6
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Grillenergie
2300 W
Maximale Temperatur (Konvektion)
300 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
37900 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
35900 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorne oben
Versenkbare Knöpfe
Ja
Material der Schalttafel
Glas
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Abnehmbares Türglas
Ja
Sanftschließende Tür
Ja
Effektive Ablagefläche
1360 cm²
Fassungsvermögen Wassertank
0.13 l
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,50*
€ 870,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,57*
€ 863,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,37*
€ 821,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,20*
€ 786,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.