Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
MSI SPATIUM M482 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118129639
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     SPATIUM M482 PCIE 4.0 NVME M.2 2TB
EAN/GTIN:
     4711377159128
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch (max.)
5.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
5 W
Energieverbrauch (idle)
50 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
289 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
1300 g
Markeneigenschaften
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
950000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
7300 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
6400 MB/s
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
1200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.