Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 59573 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Goobay 59573 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118291377
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59573
EAN/GTIN:
     4040849595738
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
92.5 mm
Gewicht
70.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Energie
Eingangsstrom
0.6 A
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.