Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Arctis Nova 5 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Arctis Nova 5 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118291802
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61670
EAN/GTIN:
     810052984889
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 9.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 22000 Hz
Impedanz
36 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
63 dB
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Mute,Volume +,Volume -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kompatible Produkte
PlayStation, Switch, Mac, VR, PC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.