Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Genetics and Genomics of Cucurbitaceae Buch Biologie Englisch Hardcover 446 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Genetics and Genomics of Cucurbitaceae Buch Biologie Englisch Hardcover 446 Seiten
ISBN Genetics and Genomics of Cucurbitaceae Buch Biologie Englisch Hardcover 446 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118299506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319493305
EAN/GTIN:
     9783319493305
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Biologie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
446 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783319493305
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.