Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Philips Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118303319
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514342620
EAN/GTIN:
     8719514342620
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anzahl Leuchtmittel pro Hue Bridge (max.)
50 Glühbirne(n)
Frequenzbereich (Hue Bridge)
2400 - 2483.5 MHz
Hue Bridge Befestigungsart
Desktop
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
280 g
Breite Hue Bridge
90.6 mm
Hue Bridge Länge
90.9 mm
Höhe Hue Bridge
26 mm
Farbtonbrückendurchmesser
88 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 В V
Leistungsaufnahme (Farbtonbrücke)
250 mA
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929001180642
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Farbbrücke
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anzahl an Zubehör (max.)
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.