Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW080547K0FKTABC Widerstand 47000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 47kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 47kΩ; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118318926
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080547K0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00222*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02778*
€ 0,03306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00332*
€ 0,00395
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00327*
€ 0,00389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00286*
€ 0,0034
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0028*
€ 0,00333
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.