Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite XU2763HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118322440
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2763HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570123773
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, Full HD Auflösung und Energieklasse B
Der ProLite XU2763HSU-B1 ist die richtige Wahl für umweltbewusste Menschen, die den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft vorantreiben wollen. Um dies zu erreichen, verwenden wir für die Verpackung dieses Produkts keinen Kunststoff und das Gehäuse selbst besteht zu 85 % aus recycelten Materialien. Der Monitor ist außerdem TCO-zertifiziert und erfüllt die EPEAT® Silver-Kriterien. Um die Gesundheit Ihrer Augen zu schützen, erfüllt er die Zertifizierungen Eye Safe und Eye Comfort. Der Full-HD-Monitor ProLite XU2763HSU-B1 basiert auf der IPS-Panel-Technologie und bietet breite Betrachtungswinkel und äußerst präzise Farben.

IPS Technologie
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

USB hub
Ein integrierter USB-Hub ermöglicht es Ihnen, mehrere USB-Geräte, wie z. B. ein Headset, an Ihren Monitor anzuschließen.


Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
20 - 4 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
448.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1828497
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
45 - 100 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
345.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
607.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS75-450BL2
ab € 136,20*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,74*
Zubehör
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 104,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.