Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW08054R70FKTABC Widerstand 4,7 Ohm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 4,7Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 4,7Ω; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118325208
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08054R70FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
4.7 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.