Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060333R0FKTABC Dickschicht- 33? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW060333R0FKTABC Dickschicht- 33? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33 Ohm
Vishay CRCW060333R0FKTABC Dickschicht- 33? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118326188
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060333R0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
33 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00285*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03492*
€ 0,04155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01777*
€ 0,02115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00415*
€ 0,00494
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00353*
€ 0,0042
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.