Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW06039K10FKTABC Widerstand 9100 Ohm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay CRCW06039K10FKTABC Widerstand 9100 Ohm
Vishay CRCW06039K10FKTABC Widerstand 9100 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118327828
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06039K10FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
9100 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,829*
€ 2,17651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.