Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA02040C1502FCT00 Metallschicht- 15 k? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 15000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBA02040C1502FCT00 Metallschicht- 15 k? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 15000 Ohm Metall
Vishay MBA02040C1502FCT00 Metallschicht- 15 k? axial bedrahtet 0.40 W 1% 1 St Widerstand 15000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118328005
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C1502FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5253*
€ 0,62511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.