Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0805470RFKEA Widerstand 470 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118328630
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805470RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
470 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00535*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02724*
€ 0,03242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02265*
€ 0,02695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02244*
€ 0,0267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01437*
€ 0,0171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01334*
€ 0,01587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01314*
€ 0,01564
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00535*
€ 0,00637
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.