Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW060333K0FKTABC Dickschicht- 33 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33000 Ohm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay CRCW060333K0FKTABC Dickschicht- 33 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33000 Ohm
Vishay CRCW060333K0FKTABC Dickschicht- 33 k? SMD 0603 0.1 W 1% 1 St Widerstand 33000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118329204
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060333K0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
33000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.